Limpiador abrasivo elástico (SiC) 115X60 mm

Número de artículo: 557680 115X60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
599 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio
Grado de finura grueso
Longitud 115 mm
Anchura 60 mm
Altura 30 mm
Tipo de producto Bloque abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557680 115X60
EAN / GTIN 4045197241801
Número del fabricante 557680 115X60

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Bloque abrasivo flexible, mezclado completamente con grano abrasivo con aglomerado elástico (duración prolongada, posibilidad de consumir por completo). La composición porosa impide que el cuerpo abrasivo se atasque. Adecuado para rectificado en mojado y en seco. Resistente al agua y al aceite.
Modelo de alta calidad con grano abrasivo de carburo de silicio puro (SiC) y material sintético elástico especial.

Aplicación:

Universal para limpiar, pulir, alisar, deslustrar y rectificar todo tipo de materiales.

Nota:

El agua, el petróleo, las pastas o aditivos similares incrementan su efecto.