Tejido abrasivo (A) marrón, muy flexible KK 114 F ROUGE

Número de artículo: 556900 ROUGE
(31.56 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 2.02 / Unidad
    (31.56 US $ / 1 Square metre)
  • de 50Unidad
    US $ 1.69 / Unidad
    (26.41 US $ / 1 Square metre)
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KK114F
Medio abrasivo Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 1,000
Grado de finura pulido
Anchura hoja abrasiva 280 mm
Longitud hoja abrasiva 230 mm
Quality Dress KK 114 F
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 556900 ROUGE
EAN / GTIN 4018875000526
Número del fabricante 700052

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo) con corindón normal (A), revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. No se deshilacha, máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil. Tamaño de hoja 230×280 mm.
Tipo VSM KK 114 F: Tejido marrón, para exigencias extremadamente elevadas. Esta calidad es particularmente flexible, resistente al aceite y al petróleo, y se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.
Tipo VSM KK 114 F, aplicación de grano levigada, equivale a una granulación de 1000.

Aplicación:

Utilizable de forma universal, principalmente para rectificado manual (bloque abrasivo de caucho, ver n.º 557600).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra