Rollo de material no tejido abrasivo, 100 mm × 10 m, Estructura de material no tejido: 100

Número de artículo: 556090 100
(14.07 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Estructura de material no tejido precio unitario incly. IVA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comparación de granulado 180 - 220
Grado de finura grueso
Estructura de material no tejido 100
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura de rodillo 100 mm
Longitud del rodillo 10 m
Ejecución A Medium
Denominación 3M WR-SH
Color rojo
Tipo de producto Rollo de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 556090 100
EAN / GTIN 4001895764035
Número del fabricante 61143

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.
Grueso y agresivo: elimina el óxido, la corrosión ligera y la suciedad en superficies. Para eliminar colores, pintura, plásticos, piezas de caucho desgastados (p. ej. antes del encolado).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Rollo de material no tejido abrasivo, 100 mm × 10 m, Estructura de material no tejido: 100

Rollo de material no tejido abrasivo, 100 mm × 10 m, Estructura de material no tejido: 100

a petición
En stock
78 piezas en stock
US $ 140.71
(14.07 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
167 piezas en stock
US $ 110.92
(11.09 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 % < 0,1 %
Color rojo rojo
Grado de finura grueso grueso
Comparación de granulado 180 - 220 180 - 220
Anchura de rodillo 100 mm 115 mm
Longitud del rodillo 10 m 10 m
Tipo de producto Rollo de material no tejido Rollo de material no tejido