Muela de limpieza (A), BF-DC, ⌀ de muela: 150mm

Número de artículo: 555942 150
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 12.21 / Unidad
  • de 2Unidad
    US $ 10.18 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
472 piezas en stock 472 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grinding medium code: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abrasive media Corindón normal (A)
Grinding medium code A
Grado dureza blandas
Grado de finura medio
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 150 mm
Espesor 15 mm
⌀ de perforación 13 mm
N.º revoluciones recomend. 4,000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555942 150
EAN / GTIN 50048011641459
Número del fabricante 7000046258
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.
Elevado rendimiento de rectificado con acabado fino.

Aplicación:

Uso radial en ejes y lijadoras rectas flexibles. Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.