{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abrasive media | Grano abrasivo de corindón (A) | |
Grinding medium code | A | |
Tamaño de grano | 320 | |
⌀ del cabezal | 30 mm | |
Anchura de cabeza | 5 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 16,000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 25,400 min-1 | |
Tipo de producto | Abanico lijador |
Número de artículo | 554600 30X5 | |
EAN / GTIN | 4045197803542 | |
Número del fabricante | 554600 30X5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |