Abanico lijador (A) 60X40 mm

Número de artículo: 554095 60X40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 9.18 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 7.65 / Unidad
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 40
⌀ del cabezal 60 mm
Anchura de cabeza 40 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 8,000 min-1
Velocidad de giro máxima 12,700 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554095 60X40
EAN / GTIN 4045197803252
Número del fabricante 554095 60X40

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con corindón normal (A).

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.