Plato lijador de goma, ⌀ de mango 6 mm dura 50 mm

Número de artículo: 554089 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
315 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ exterior 50 mm
    Alojamiento lado herramienta Sistema de sujeción rápida rosca exterior
    Alojamiento lado máquina ⌀ mango 6 mm
    ⌀ de mango 6 mm
    adecuado para sistema de cambio rápido Roloc™
    Velocidad de giro máxima 25,000 min-1
    Tipo de producto Plato de apoyo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 554089 50
    EAN / GTIN 4046719810581
    Número del fabricante 7000062724

    Descripción

    Ejecución:

    Para el alojamiento de muelas abrasivas con sistema de sujeción rápida (Roloc™, Combidisc®).
    Plato lijador de goma con asiento integrado de 1/4 pulgada y mango de 6 mm. Montaje en husillo M14 con adaptador n.º 554081.
    El sistema de cambio rápido Roloc™ facilita el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de mano con el menor tiempo posible.

    Aplicación:

    Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

    Nota:

    Encontrará amoladoras adecuadas en el n.º 079325.