Muela de acabado de fieltro (CER) PN-DR 180

Número de artículo: 554069 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 6.19 / Unidad
  • de 25Unidad
    US $ 5.17 / Unidad
a petición
En stock
6,181 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Comparación de granulado 180
Grado de finura medio
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Ejecución A medium
Velocidad de giro máxima 18,000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554069 180
EAN / GTIN 638060892916
Número del fabricante 7100264196

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido de nailon universal y de alto rendimiento, combinado con grano abrasivo de cerámica de forma precisa (CER) para una abrasión elevada y una larga vida útil.

Aplicación:

Para limpiar, desengrasar, deslustrar superficies de metal.