Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Muela de limpieza gruesa (SiC) CRS

Número de artículo: 554039 CRS
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Grado de finura extra basta
Grado dureza dura
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 76.2 mm
Velocidad de giro máxima 15,000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554039 CRS
Número del fabricante 554039 CRS

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.
Elevados niveles de eliminación para trabajos de limpieza universales.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra