Juego de hojas abrasivas con cierre por adherencia (SiC) de 100 piezas, ⌀ 21 mm, Tamaño de grano: 120

Número de artículo: 553970 120
Establecer precio 100 Unidad (0.44 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
6 piezas en stock 6 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grinding medium code: SiC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abrasive media Carburo de silicio (SiC)
Grinding medium code SiC
Tamaño de grano 120
⌀ de muela 21 mm
Adaptador Sujeción de cierre por adherencia
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553970 120
EAN / GTIN 4027497149094
Número del fabricante A3302018120
Manufacturer LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con platos lijadores de goma, n.° 553995. Para cambiar el disco de forma rápida.

Aplicación:

En sistemas de microlijado. Velocidad de trabajo máxima, ver plato lijador de goma con cierre por adherencia n.° 553995.