Casquillo abrasivo cónico (ZA) grano 80 medio 20X63 mm

Número de artículo: 553873 20X63
Descuento
3.39 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 2.71 3.39 US $ / Unidad
  • de 50Unidad
    US $ 2.26 2.82 US $ / Unidad
a petición
En stock
95 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón de circonio
Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 80
Grado de finura medio
Forma casquillo cónico
Máximo ⌀ casquillo 20 mm
Casquillo anchura 63 mm
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553873 20X63
EAN / GTIN 4045197723314

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética,de duración prolongada y buen agarre al grano.
Corindón de circonio (ZA).
A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma. El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificados superficialmente.

Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553830.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos