Casquillo abrasivo cónico (ZA) grano 40 grueso 20X63 mm

Número de artículo: 553871 20X63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 3.39 / Unidad
  • de 50Unidad
    US $ 2.82 / Unidad
a petición
En stock
251 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máximo ⌀ casquillo × Ancho casquillo (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Corindón de circonio
    Símbolo de medio abrasivo ZA
    Tamaño de grano 40
    Grado de finura grueso
    Forma casquillo cónico
    Máximo ⌀ casquillo 20 mm
    Casquillo anchura 63 mm
    Tipo de producto Casquillo abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 553871 20X63
    EAN / GTIN 4045197723307
    Número del fabricante 553871 20X63

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Madera
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano.
    Corindón de circonio (ZA).
    A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma. El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificados superficialmente.

    Aplicación:

    Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

    Idóneo para:

    Portador de casquillos abrasivos n.º 553830.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra