Portador de casquillos abrasivos ranurado, cónico de mango de ⌀ 6 mm 29X30 mm

Número de artículo: 553830 29X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 23.02 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 19.19 / Unidad
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ máximo×Longitud de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma cónico
⌀ inferior 22 mm
⌀ máximo 29 mm
⌀ del cabezal 5 mm
Longitud de cabeza 30 mm
⌀ de mango 6 mm
Material de base Cuerpo de goma elástico
Velocidad de giro máxima 21,000 min-1
Tipo de producto Portador de casquillos abrasivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553830 29X30
EAN / GTIN 4045197240569
Número del fabricante 553830 29X30

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de goma elástico ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificada superficialmente para mejor concentricidad.