Caperuza de rectificado (SiC) 2140L

Número de artículo: 553327 2140L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 2.67 / Unidad
  • de 100Unidad
    US $ 2.22 / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ canuto de lijado, longitud, Forma precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Forma: L

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 80
Forma L
⌀ caperuzas de rectificado 21 mm
Longitud caperuzas de rectificado 40 mm
N.º revoluciones recomend. 9,500 min-1
Tipo de producto Caperuza de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553327 2140L
EAN / GTIN 4062406272005
Número del fabricante 553327 2140L

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Metal duro (MD)
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Carburo de silicio (SiC) ideal para el mecanizado de titanio, aluminio y sus aleaciones.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.