Piedras de esmerilado de diamante galvanizado D91 2 mm

Número de artículo: 552595 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Diamante
    Símbolo de medio abrasivo D
    Descripción de la forma Bola
    ⌀ del cabezal 2 mm
    Longitud de cabeza 2 mm
    Longitud total 45 mm
    ⌀ de mango 3 mm
    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 552595 2
    EAN / GTIN 4045197724502
    Número del fabricante 552595 2

    Tablas de Aplicación

    Metal duro (MD)
     
    15
    Plástico, PRFV
     
    15
    Piedra
     
    15
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas en bruto rectificadas con precisión con carga de diamante. Gran facilidad de corte y duración máxima gracias al enlace de níquel galvánico.

    Aplicación:

    En el uso manual, en robots industriales o máquinas de rectificado de cilindrado interior y CNC para rectificado de precisión de perforaciones, radios, contornos, así como desbarbado y achaflanado.
    Para metal duro, cerámica técnica, fundición esferoidal y gris, vidrio, PRFC / PRFV.
    Velocidad circunferencial recomendada: diamante seco 8-18 m/s, diamante mojado 15-25 m/s.

    Nota:

    Encontrará piedras de acabado de diamante a partir del n.º 559000; limas de diamante a partir del n.º 529150.