Piedras de esmerilado de diamante galvanizado D126 4 mm

Número de artículo: 552500 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Descripción de la forma Cilindro
⌀ del cabezal 4 mm
Longitud de cabeza 5 mm
Longitud total 50 mm
⌀ de mango 3 mm
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552500 4
EAN / GTIN 4045197156983
Número del fabricante 552500 4

Tablas de Aplicación

Metal duro (MD)
 
15
Plástico, PRFV
 
15
Piedra
 
15
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto rectificadas con precisión con carga de diamante. Gran facilidad de corte y duración máxima gracias al enlace de níquel galvánico.

Aplicación:

En el uso manual, en robots industriales o máquinas de rectificado de cilindrado interior y CNC para rectificado de precisión de perforaciones, radios, contornos, así como desbarbado y achaflanado.
Para metal duro, cerámica técnica, fundición esferoidal y gris, vidrio, PRFC / PRFV.
Velocidad circunferencial recomendada: diamante seco 8 - 18 m/s, diamante mojado 15 - 25 m/s.

Nota:

Encontrará piedras de acabado de diamante a partir del n.º 559000; limas de diamante a partir del n.º 529150.