{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón normal (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | ZC | |
Tamaño de grano | 600 | |
Descripción de la forma | Cilindro | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Color | blanco | |
Velocidad circunferencial recomendada | 10 m/s - 15 m/s | |
Tipo de producto | Piedra de pulido |
Número de artículo | 551924 10X20 | |
EAN / GTIN | 4062406572587 | |
Número del fabricante | 551924 10X20 |