Piedra de esmerilado para pulido grano 220 (marrón) fino 20X32 mm

Número de artículo: 551920 20X32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 6.68 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 5.57 / Unidad
a petición
En stock
331 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×longitud de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 220
Descripción de la forma Cilindro
⌀ del cabezal 20 mm
Longitud de cabeza 32 mm
⌀ de mango 6 mm
Color marrón
Velocidad circunferencial recomendada 10 m/s - 15 m/s
Tipo de producto Piedra de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 551920 20X32
EAN / GTIN 4045197804556
Número del fabricante 551920 20X32

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piedras de pulido con corindón normal (A) de composición de goma elástica.
Las piedras de pulido GARANT se caracterizan por su prolongada duración y la consecución rápida de superficies uniformes y finas. En función del modelo, se pueden obtener desde pulidos de precisión uniformes hasta pulidos brillantes. Las piedras de pulido GARANT se pueden perfilar con herramientas para muelas.

Aplicación:

Para el pulido y el rectificado de precisión de acero, acero resistente a la corrosión y a los ácidos, materiales termoestables y materiales no ferrosos. Las piedras de esmerilado para pulir tampoco se atascan en el caso de materiales que lubrican. Para pulido mate o creación de efectos ópticos en depósitos inoxidables etc. Con la composición elástica del grano abrasivo se obtiene un pulido altamente fino.
No apto para cantos y superficies rugosas.