Piedra de esmerilado pequeña fino ZY1013

Número de artículo: 551510 ZY1013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1,087 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Grado de finura fino
⌀ del cabezal 10 mm
Longitud de cabeza 13 mm
⌀ de mango 3 mm
Longitud del mango 50 mm
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 551510 ZY1013
EAN / GTIN 4027497210275
Número del fabricante A6000010133530181

Descripción

Ejecución:

Las piedras de esmerilado GARANT (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente (en cuanto a grado de dureza, ligadura, tipo y tamaño de grano) a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado LUKAS se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una vida útil prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar.
Piedras de esmerilado pequeñas con grano mixto (AD-AW) de corindón normal, corindón fino rojo oscuro y corindón de un cristal blanco (denominación LUKAS NDW) en grano de 100 (fino). Aglomerante cerámico. ⌀ del mango 3 mm, longitud del mango 50 mm.

Aplicación:

Las piedras de esmerilado con una elevada estabilidad dimensional son especialmente adecuadas para el mecanizado fino y de cantos de aceros de herramientas (templados) y aceros al Cr-Ni en la fabricación de herramientas y moldes. Velocidad de corte recomendada 10 − 30 m/s.