Fresa con mango fina Dentado P − plástico AS0625

Número de artículo: 547330 AS0625
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado P
Dentado abreviatura P
Tipo de dentado Plástico
Grado de finura de dentado fino
Material de corte MD
Carácter de superficies frontales Dentado frontal de doble filo
⌀ del cabezal 6 mm
Longitud de cabeza 25 mm
Longitud total 64 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 547330 AS0625
EAN / GTIN 4045197973177
Número del fabricante 547330 AS0625

Tablas de Aplicación

Plástico, PRFV
 

Descripción

Ejecución:

Geometría del filo ideal para PRFC/PRFV duro con un porcentaje de fibras < 40 %.
La forma especial del diente proporciona fuerzas de corte reducidas y evita la formación de franjas en las fibras. Forma cilindro (ZYA).

Aplicación:

Canteado, fresado de contornos y desbarbado de plásticos (entre otros reforzados con fibra).