Fresa con mango pequeña Z5 − fino A0210

Número de artículo: 546800 A0210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
243 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z5
Dentado abreviatura Z5
Grado de finura de dentado fino
Material de corte MD
Forma A0210
Descripción de la forma Cilindro
⌀ del cabezal 2 mm
Longitud de cabeza 10 mm
Longitud total 40 mm
⌀ de mango 3 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 546800 A0210
EAN / GTIN 4045197521767
Número del fabricante 546800 A0210

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Fresas con mango pequeñas de MD con ⌀ de vástago 3 mm.
Forma cilindro (ZYA), sin dentado frontal.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.