Fresa con mango Z3 - medio con rompevirutas NS1230

Número de artículo: 541200 NS1230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z3
Dentado abreviatura Z3
Tipo de dentado con rompevirutas
Grado de finura de dentado medio
Material de corte HSS
Forma NS1230
Descripción de la forma Ángulo con dentado frontal
⌀ del cabezal 12 mm
Longitud de cabeza 30 mm
Longitud total 70 mm
⌀ de mango 6 mm
Ángulo 8 grados
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 541200 NS1230
EAN / GTIN 4045197156327
Número del fabricante 541200 NS1230

Descripción

Ejecución:

Formas especiales: E, NS, K.
⌀ vástago 6 mm.
Forma especial NS ángulo con dentado frontal (WKNS).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Nota:

Número de revoluciones reducido para fresas con mango con una longitud total de 120 mm: máximo 11 000 min‑1