{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z9 | |
Dentado abreviatura | Z9 | |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS0616 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 16 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540709 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4045197522436 | |
Número del fabricante | 540709 AS0616 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z9 − muy grueso (NE / AL) AS0616
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 40.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
279 piezas en stock
US $ 24.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 35.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal |
Longitud total | 50 | 50 | 50 |
Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) | medio | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z9 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 16 | 18 | 16 |