Lima de codillo de diamante, 150 mm Grano D126 (medio) universal 1L

Número de artículo: 529650 1L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D126
Descripción de la forma truncada plana, recta
Longitud total 150 mm
Sección transversal con asignación 3,8 × 1,6 mm
Longitud de recubrimiento 25 mm
Tipo de producto Lima de codillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 529650 1L
EAN / GTIN 4007220016978
Número del fabricante 4007220016978

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 

Descripción

Ejecución:

Forma similar a n.º 528050, pero espolvoreado en los dos extremos con polvo de diamante granulado uniformemente.

Aplicación:

Para el mecanizado posterior exacto de moldes de acero templado o metal duro.
Para limar con poca presión.