Lima para llaves corte 2 Longitud 100 mm 4

Número de artículo: 518700 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma redondo
Sección transversal 3,2 mm
Norma DIN 7283
Tipo de producto Lima para llaves

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 518700 4
EAN / GTIN 4009215005189
Número del fabricante 11671000

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las limas para llaves se fabrican con máquinas automáticas de precisión. Garantizan un gran rendimiento de la lima y una larga duración. Las piezas en bruto están perforadas, rectificadas y realizadas con un corte exacto de grosor y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas terminadas tienen una forma de dientes ideal determinada según cada tipo de lima. Las limas para llaves garantizan superficies limadas planas.

Nota:

Mangos para limar ver n° 519600, 519400, 519510 y 519550.