Juego de limas multiusos 5 piezas en estuche enrollable corte 2, Longitud sin cola: 300mm

Número de artículo: 517200 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
50 piezas en stock 50 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte 2
Longitud sin cola 300 mm
Norma DIN 7261
Tipo de producto Lima de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 517200 300
EAN / GTIN 4009215074789
Número del fabricante 13553020
Fabricante Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Para proteger las limas, los juegos están dispuestos de forma fácilmente visualizable en estuches enrollables resistentes de nailon.
Las limas protegidas no se pueden ensuciar y su corte no sufre daños; lo cual garantiza una capacidad de limado invariablemente alta, superficies de limado lisas y larga duración.
Con mangos de plástico a prueba de golpes.
Corte 2 = semifino.

Aplicación:

Lima de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Volumen de suministro:

Juego de limas de 5 piezas, con una lima plana, triangular, cuadrada, semirredonda y redonda.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra