{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Semifino | |
Forma | E | |
Descripción de la forma | semicircular | |
Superficies de lima | Picada por todos los lados | |
Sección transversal | 21 × 6 mm | |
Longitud sin cola | 200 mm | |
incl. mango lima | sí | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 513201 200 | |
EAN / GTIN | 4009215190687 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Lima semirredonda con mango de 2 componentes, Corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 200mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
102 piezas en stock
102 pieces available in 9-12 working days
US $ 15.93
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
1,056 piezas en stock
1,056 pieces available in 9-12 working days
US $ 8.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Forma | E | E |
incl. mango lima | sí | no |
Longitud sin cola | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Sección transversal | 21 × 6 mm | 20×5 mm |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |