{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 3 | |
Tipo de corte | Fino | |
Forma | C | |
Descripción de la forma | triangular, salida semiroma | |
Superficies de lima | 3 | |
Anchura | 15 mm | |
Longitud sin cola | 200 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 511300 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017236 | |
Número del fabricante | 31322030 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lima triangular 200 mm
a petición
En stock
79 piezas en stock
US $ 10.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
700 piezas en stock
US $ 6.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
336 piezas en stock
US $ 6.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 15 mm | 13 mm | 13 mm |
Forma | C | C | C |
Descripción de la forma | triangular, salida semiroma | triangular, salida semiroma | triangular, salida semiroma |
Corte | 3 | 2 | 3 |
Longitud sin cola | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller | Lima de taller |