Patrón de rugosidad (estándar de geometría) con certificado de calibración de fábrica INT

Número de artículo: 499575 INT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ra 3,0 µm
    Rz 9,5 µm
    Sm 100 µm
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Tipo de producto Patrón de superficie

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 499575 INT
    EAN / GTIN 2050002077904

    Descripción

    Ejecución:

    Patrón de rugosidad integrado para ST2 / PS10 / M310 con certificado de calibración.
    Rz, Rmax 9,5 μm, Ra 3,0 μm, RSm 100 μm.

    Idóneo para:

    Rugosímetros n.° 499021 tam. ST2; 499022 tam. ST2, n.° 498835 tam. PS10, n.° 499002 tam. M310; 499003 tam. M310.