{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance de medición del grosor de pared | ver palpador n.º 496954 | |
Alcance de medición de la velocidad del sonido | 100 m/s - 19,999 m/s | |
Lectura | 0.01 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Indicador del estado de las pilas | óptico y acústico | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 | |
Longitud | 131 mm | |
Anchura | 81 mm | |
Altura | 32 mm | |
Peso pilas incluidas sin protección de la carcasa | 175 g | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Aparato de medición de espesor de pared |
Número de artículo | 496950 1076B | |
EAN / GTIN | 2050001736901 |