Juego de hojas de calibración, de 6 piezas, Tipo: A

Número de artículo: 496940 A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para campo de medición 0 µm - 1,250 µm
Número de láminas 6
Embalaje caja estable
Tipo de producto Lámina de calibración

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 496940 A
EAN / GTIN 2050001037640

Descripción

Idóneo para:

Todas las sondas y aparatos n.º 496800496912. Compuesto de: 11 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm, 750 µm (en todos los grosores de lámina, datos aproximados).