Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Placa comparativa de dureza HRC 62

Número de artículo: 495150 62

Escoger variación del artículo y cantidad

Valor de dureza aprox. precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de ensayo HRC
115 mm
Valor de dureza aprox. 62
Altura 12 mm
incl. certificado de calibración DAkkS
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Placa comparativa de dureza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 495150 62
EAN / GTIN 2050002070127

Descripción

Ejecución:

Placas comparativas de dureza de alta calidad, de acero optimizado y homogéneo para la calibración periódica de durómetros.

Ventaja:

Sistema de clasificación por color y símbolos en cada embalaje.

Volumen de suministro:

Todas las placas comparativas de dureza se suministran con certificado de calibración DAkkS.

Nota:

Calibraciones según otros procedimientos, placas comparativas de dureza en otras dimensiones y con líneas de retícula a petición. Disponibilidad rápida desde el almacén del fabricante.