Hardness block HBW 2,5 / 187,5, Valor de dureza aprox.: 500

Número de artículo: 495131 500
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Valor de dureza aprox. precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud 100 mm
Anchura 100 mm
Altura 16 mm
incl. certificado de calibración DAkkS
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Placa comparativa de dureza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 495131 500
EAN / GTIN 2050002071070
Manufacturer Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 NETTETAL, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Descripción

Ejecución:

Placas comparativas de dureza de alta calidad, de acero optimizado y homogéneo para la calibración periódica de durómetros.

Ventaja:

Sistema de clasificación por color y símbolos en cada embalaje.

Volumen de suministro:

Todas las placas comparativas de dureza se suministran con certificado de calibración DAkkS.

Nota:

Calibraciones según otros procedimientos, placas comparativas de dureza en otras dimensiones y con líneas de retícula a petición. Disponibilidad rápida desde el almacén del fabricante.