Sonda UCI para alphaDUR II y alphaDUR mini II 30 N

Número de artículo: 495043 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Carga de ensayo (N) precio unitario incly. IVA
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 19.5 mm
Carga de ensayo 30 N
Longitud 175 mm
Peso 190 g
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Sonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 495043 30
EAN / GTIN 2050001659705

Descripción

Idóneo para:

Durómetros UCI alphaDUR II n.° 495042 y alphaDur mini II n.° 495047.

Nota:

Otras versiones para la medición de perforaciones, ranuras o ruedas dentadas a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra