Sistema de sujeción rápida juego básico Schienenfix 350

Número de artículo: 494451 350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Riel de base largo (dentado unilateral) 350 mm
Riel transversal largo (dentado bilateral) 200 mm
Tornillos tensores de muelle largos 60 mm
Tipo de producto Juego de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494451 350
EAN / GTIN 2050001773241
Número del fabricante 269987

Descripción

Ejecución:

Kits de aplicación universal, flexibles y modulares, con componentes de aluminio de alta calidad con superficie Hardcoat de larga duración. Todos los kits ofrecidos se pueden ampliar de forma específica.

Idóneo para:

Todos los microscopios de medición GARANT y todas las máquinas de medición con ranuras en T de 6/11 mm. Otras variantes de superestructura y tacos ranurados a petición.
Para anchos de mesa ≥ 300 mm.

Volumen de suministro:

Rieles dentados con dentado fino, garras de sujeción, tuercas correderas en ranura, tornillos tensores de muelle a derecha/izquierda, tornillos.