Módulo palpador TP20 EM1SF

Número de artículo: 494212 EM1SF
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de palpación Estándar
Prolongación 50 mm
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494212 EM1SF
EAN / GTIN 2050000973376

Descripción

Ejecución:

Gracias a la construcción modular compuesta del alojamiento de palpador y de módulos palpadores desmontables permiten un cambio de módulo palpador manual y automático, sin recalibraciones costosas. Para cabezales palpadores con alojamiento automático RENISHAW (Autojoint), se debe utilizar un adaptador PAA.
El módulo palpador TP20 contiene el sensor electromecánico, incorpora los insertos palpadores (rosca de conexión M2) y permite el movimiento del palpador en dirección ± X, ± Y + Z (±Z en el uso del módulo de 6 vías TP20). Siete módulos palpadores disponibles específicos a la aplicación. La variación de la fuerza de palpación se indica a través de las tapas protectoras de distinto color.