Ejecución:
La cámara HD USB EN-Sure es un sistema compacto y excepcionalmente versátil, adecuado para todos los endoscopios rígidos y de fibra óptica. No importa lo difíciles que sean las condiciones del emplazamiento, las pequeñas dimensiones y la facilidad de funcionamiento hacen que el sistema esté listo para funcionar en tan solo unos segundos. Ofrece imágenes nítidas y claras y vídeo HD para obtener diagnósticos exactos y precisos. La fuente de luz LED brillante está integrada en el sistema, lo que elimina la necesidad de utilizar fuentes de luz y unidades de control independientes. Coja la cámara en la mano, conecte su portátil, PC o tablet y empiece a trabajar inmediatamente. No se necesita software: puede guardar los resultados de la inspección directamente en el dispositivo conectado.
- Aplicación con y sin software.
- Acercar/Alejar.
- Balance de blancos automático y manual.
- Función de almacenamiento de imágenes.
- Función de grabación de vídeo.
- Plug and play sencillo. Conexión de ordenador portátil, PC o tablet: se puede utilizar con o sin software (USB 3.0 o USB-C) y a partir de Windows 7.
Conexión a través de interfaz USB.
Volumen de suministro:
Incluye adaptador para la conexión de endoscopios con diámetros de 2,7 mm a 4 mm.
Partes opcionales:
Otros adaptadores a petición.