{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | VIPER | |
Sensor de cámara | CMOS | |
⌀ sonda | 2.2 mm | |
Longitud de sonda | 2,000 mm | |
Ángulo de abertura | 90 grados | |
Dirección visual | 0 grados | |
Alcance de enfoque | 3 mm - 50 mm | |
Suministro de energía | a batería | |
Tamaño de la pantalla | 4.3 pul | |
Atributo del nombre de producto | ⌀ 2,2 mm | |
Tipo de producto | Endoscopio |
Número de artículo | 492790 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002074323 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vídeo-endoscopio VIPER con sonda, ⌀ 2,2 mm, Longitud de sonda: 2000mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 8,748.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
US $ 1,236.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
US $ 1,916.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Suministro de energía | a batería | Funcionamiento con alimentación de red | con pilas |
⌀ sonda | 2.2 mm | 5.5 mm | 5.5 mm |
Longitud de sonda | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm |
Tipo de producto | Endoscopio | Endoscopio | Endoscopio |