Video-microscopio de medición CNC MM1, Tipo: 200CNC

Número de artículo: 492550 200CNC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Campo de medición X 200 mm
Campo de medición Y 100 mm
Campo de medición Z 100 mm
Error de medición de longitud EUXY, MPE óptico (2D) 2,9 + L / 100 (L en mm) a 20 °C ± 1 K µm
Objetivo (múltiplo) 0,5
Ampliación en la pantalla (múltiplo) 23
Campo visual 14×9 mm
Cámara 6,4 megapíxeles, autoenfoque
Distancia de trabajo 80 mm
Altura máxima de la pieza de trabajo 100 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal 240 V
Longitud 500 mm
Anchura 600 mm
Altura 770 mm
Peso 60 kg
Peso máximo de la pieza de trabajo 20 kg
Tipo de producto Videomicroscopio de medición CNC

Identificación y clasificación

Número de artículo 492550 200CNC
EAN / GTIN 4062406160241
Número del fabricante 492550 200CNC
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Vídeo-microscopio de medición de control CNC, con rápido procesamiento de imágenes, cámara a color de alta resolución y un panel multitáctil apto para taller muy fácil de manejar en el PC.
Luz incidente: 56 LED blancos en 2 anillos concéntricos. 1 anillo y 4 segmentos que se pueden conmutar y atenuar individualmente.
Luz de transmisión: LED duraderos, telecéntricos, conmutables y atenuables. Base de granito macizo con platina en cruz templada en la superficie y guías de alta precisión.
  • Elaboración y aplicación fáciles de programas de medición.
  • Automatización práctica de procesos de medición, p. ej., mediciones de palés.
  • Software de medición moderno, cómodo para el usuario y de manejo intuitivo.

Volumen de suministro:

Incluye PC todo en uno, ratón y teclado inalámbricos, funda protectora antipolvo, fuente de alimentación, certificado de prueba y manual de instrucciones en varios idiomas.

Partes opcionales:

Lente n.° 491912, opción de software n.° 491913, limpiador de cantos/masilla de posicionamiento n.° 354788; patrón de prueba n.° 491928; tornillo de banco de precisión n.° 494480; sistema de sujeción rápida n.° 494451; base para microscopios de medición n.° 492580.

Nota:

Desviación de medición de longitud EUXY, MPE según DIN EN ISO 10360-7, medido con factor de ampliación = 0,5.
Condiciones ambientales admisibles: 20 °C ± 1 K, gradiente de temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, medido con un patrón calibrado.
Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a la realización del panel táctil.