Soporte de columna RK-10A

Número de artículo: 492035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
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
Superficie de apoyo amplia 150 mm
Profundidad superficie de apoyo 220 mm
Altura superficie de apoyo 230 mm
Tipo de producto Soporte de columna

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492035
EAN / GTIN 4712805474820

Descripción

Ejecución:

Estable soporte de columna, incluyendo ajuste rápido y de precisión, para el alojamiento sin oscilaciones, incluso con ampliación elevada. Regulable en altura en 180 mm, brazo saliente horizontal de 150 mm, incluyendo prolongación de 150 mm (giratorio en 360°).

Idóneo para:

Todos los modelos Dino-Lite.