Microscopio estéreo con soporte de brazo articulado, sin iluminación M50

Número de artículo: 491754 M50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie M
    Sistema óptico Greenough parfocal
    Ampliación (múltiplo) 6.3 - 40
    Zoom 5:1
    ⌀ campo visual 5.75 mm - 36.5 mm
    Ocular 10×/23B
    Distancia de trabajo 89.6 mm
    Base longitud 260 mm
    Base anchura 220 mm
    Profundidad de nitidez 13.7 mm
    Tipo de producto Estereoscopio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 491754 M50
    EAN / GTIN 2050002078222

    Descripción

    Ejecución:

    • Gama de productos modular y, por lo tanto, adaptación óptima del microscopio a la aplicación.
    • Sistema óptico adaptado parfocal: La nitidez se mantiene constante al cambiar de ampliación.
    • Diseño ergonómico.
    • La versión ESD evita daños por descargas estáticas.
    Cambiador de aumentos de cinco niveles: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

    Volumen de suministro:

    Soporte para óptica, tubo inclinado binocular 45°, 2 oculares para personas que llevan gafas, objetivo acromático 1,0×, soporte, funda protectora antipolvo (antiestática).
    Soporte de brazo articulado.

    Partes opcionales:

    Iluminación LED n.° 491755 e iluminación de luz por transmisión n.° 491777 tam. BLI.

    Nota:

    Tener en cuenta el volumen de suministro, dado que las imágenes del producto pueden diferir ligeramente.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra