{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | easyPocket | |
Tipo de lente | esférica, difractiva | |
Iluminación | LED | |
Lente longitud | 50 mm | |
Lente anchura | 45 mm | |
Lente altura | 3 mm | |
Ampliación (múltiplo) | 3 | |
Embalaje | Estuche de plástico reforzado con fibra de vidrio | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2025 | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
Tamaño constructivo internacional | CR2025 | |
Tipo de producto | Lupa manual con luz |
Número de artículo | 490816 3 | |
EAN / GTIN | 4026158927545 | |
Número del fabricante | 152111 SILBER |