Cubierta protectora para casquillo de medición para MultiCheck Digital, Rosca: M8

Número de artículo: 486515 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 1.25 mm
Rosca M13×1 6g
Diámetro 15 mm
Material 1.4305
Tipo de producto Casquillo de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486515 M8
EAN / GTIN 4046122634989

Descripción

Idóneo para:

Aparato base 486511 tam. 2-10 o casquillo de medición 486512 tam. 2-10.