Calibre para roscas intercambiable para MultiCheck Digital, Rosca: M8

Número de artículo: 486514 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre Pasa
Tipo de rosca M
Rosca M8
Paso de rosca 1.25 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486514 M8
EAN / GTIN 4046122634330

Descripción

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Idóneo para:

Aparato base 486511 tam. 2-10, casquillo de medición n.° 486512 tam. 2-10 y cubierta protectora n.° 486515 tam. M2 hasta M10.