Anillo Pasa / No pasa NPT 3/4 pul

Número de artículo: 486405 3/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 96.33 /piezas
  • US $ 86.21 /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ANSI / ASME B 1.20.1
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Tipo de rosca NPT
Rosca 3/4 NPT
⌀ de rosca 26.67 mm
Pasos por pulgada 14
Tipo de producto Anillo Pasa/No Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486405 3/4
EAN / GTIN 2050001691408

Descripción

Ejecución:

NPT = American Standard taper pipe thread. Cono 1: 16. Para roscas con elemento obturador.

Norma:

ANSI / ASME B 1.20.1