Rosca Tampón Pasa / No pasa UNF-2B, Rosca: 3/8pul

Número de artículo: 486320 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 31.29 /piezas
  • US $ 84.06 /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca (pul) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ANSI B 1.1
  • Tipo de rosca: UNF

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ANSI B 1.1
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Calidad 2
Campo de tolerancia B
Tipo de rosca UNF
Rosca 3/8 UNF
Pasos por pulgada 24
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486320 3/8
EAN / GTIN 2050001691187

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según ANSI B1.2.
Calibres No pasa identificados en rojo.
UNF = Unified national fine thread.

Norma:

ANSI B 1.1