métrica Anillo NO PASA 6g 42X1,5

Número de artículo: 486210 42X1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 68.26 /piezas
  • US $ 38.04 /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M × altura de paso precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: MF

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre No pasa
Calidad 6
Campo de tolerancia g
Clase de tolerancia 6g
Tipo de rosca MF
Rosca M42
Paso de rosca 1.5 mm
Tipo de producto Anillo No Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486210 42X1,5
EAN / GTIN 2050001039019

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca (a partir de una altura de paso de 1 mm) rectificado elimina la suciedad de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca.
Modelo según DIN 2279 − 2299.

Aplicación:

Para roscas finas ISO métricas, derecha DIN 13.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.