Calibre tampón para roscas Pasa-No pasa EG 6H mod., Rosca: EG-M5

Número de artículo: 486180 EG-M5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 84.06 /piezas
  • US $ 31.29 /piezas
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
37 piezas en stock 37 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 8140
  • Tipo de rosca: EG-M

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 8140
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Tipo de rosca EG-M
Rosca EG M5
Paso de rosca 0.8 mm
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486180 EG-M5
EAN / GTIN 2050001919175
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Ejecución:

Calibre para roscas para la comprobación de roscas de inserción (EG) para insertos de alambre de rosca. El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299. Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R). Lado No pasa indicado en rojo.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas - rosca de inserción (EG), derecha DIN 8140-2.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502 y DIN 8140.