Rosca Anillo 6 g Pasa M16

Número de artículo: 486010 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 30.07 /piezas
  • US $ 65.66 /piezas
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 13
    Tipo de calibre Calibre Pasa
    Calidad 6
    Campo de tolerancia g
    Clase de tolerancia 6g
    Tipo de rosca M
    Rosca M16
    Paso de rosca 2 mm
    Tipo de producto Anillo Pasa para roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 486010 M16
    EAN / GTIN 2050001037190

    Descripción

    Ejecución:

    El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 − 2299.

    Aplicación:

    Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.

    Norma:

    Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

    Nota:

    Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.