Rosca Calibre macho límite M18

Número de artículo: 486000 M18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 30.07 /piezas
  • US $ 80.69 /piezas
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 13
    Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
    Calidad 6
    Campo de tolerancia H
    Clase de tolerancia 6H
    Tipo de rosca M
    Rosca M18
    Paso de rosca 2.5 mm
    Tipo de producto Calibre tampón para roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 486000 M18
    EAN / GTIN 2050001691002

    Descripción

    Ejecución:

    El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 − 2299.
    Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R). Lado No pasa indicado en rojo.

    Aplicación:

    Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.
    Clase de tolerancia 6H (hasta M 1,4 = 5H).

    Norma:

    Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

    Nota:

    Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.